供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし
ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類(-) Rc
標準供給圧力(MPa)(M) 0.35
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)(13) 1.3
真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線0.6m(ZSE1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードルロックナットなし