真空スイッチ(-) スイッチなし
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
真空スイッチ型式スイッチなし
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)(S) 0.45
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)(13) 1.3
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし