リード線取出方法(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ(E18) 1点出力/アナログ付/3回転設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)(13) 1.3
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式1点出力、アナログ付、3回転設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードルロックナットなし