ZM151SF-Q5 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SF SMC 24175936

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24175936 品番 ZM151SF-Q5
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法エアオペレート/バルブなし ランプ・サージ電圧保護回路なし 供給弁・破壊弁の組合わせエアオペレートバルブ(供給弁、破壊弁)、ポート径接続M5X0.8 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類G 標準供給圧力(MPa)0.45 マニュアルノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 ノズル径(Φmm)1.5 オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式スイッチなし 破壊流量調整ニードルロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする