ZP2-R5030WS-06-A5 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R5030 SMC 24176496

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R5030

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24176496 品番 ZP2-R5030WS-06-A5
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形 材質(パッド)(S) シリコ-ンゴム ねじ径(A5) M5x0.8 (おねじ) 接続ねじM5X0.8おねじ 真空取出口(06) Φ6 パッドサイズ(mm)5X30 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする