ZP2-R6010WGSK10-06 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R6010 SMC 24176523

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R6010

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24176523 品番 ZP2-R6010WGSK10-06
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形 材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴム ストローク(mm)10 パッドサイズ(mm)6X10 バッファ仕様回り止め付 バッファストローク(mm)10 真空取出口(06) Φ6 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする