曜日別特売
ZP2-XF125HBUJB50 真空パッド ZP2シリーズ ZP2-XF125 SMC 24177729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-XF125

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状高荷重形(ベロウ形)注文コード24177729品番ZP2-XF125HBUJB50
参考基準価格(税別)¥19,420販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)125パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)(U) ウレタンゴムストローク(mm)50機構首振りバッファ仕様(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅バッファストローク(mm)50真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする