※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T035

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)(S) シリコ-ンゴム 材質(アダプター)黄銅 ねじ径(A6) M6x0.75 (おねじ) 注文コード24178237 品番ZP3-T035US-A6-U4
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は材質・バッファストローク・ねじ径など12種類から選べます 他の種類を見る

パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)3.5 パッド形状平形 材質(パッド)(S) シリコ-ンゴム ねじ径(A6) M6x0.75 (おねじ) 接続ねじM6X0.75おねじ 材質(アダプター)黄銅 真空取出口(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手) 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする