※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状平形溝付 材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴム 材質(アダプター)黄銅 注文コード24178517 品番ZP3-T04UMGS-A10-B5
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど35種類から選べます 他の種類を見る

パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)4 パッド形状平形溝付 材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴム ねじ径(A10) M10x1 (おねじ) 接続ねじM10X1おねじ 材質(アダプター)黄銅 真空取出口(B5) M5x0.8 (めねじ) 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする