※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
材質(パッド)(GN) 導電性NBR
バッファストローク(mm)3
注文コード24179034
品番ZP3-T08BGNJ3-B5
参考基準価格(税別)¥3,330
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど35種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ