※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
パッド形状Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴム
バッファストローク(mm)6
注文コード24180355
品番ZP3-T16BGSK6-B5
参考基準価格(税別)¥5,720
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど62種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ