角ゴム(天然ゴム)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24182585 品番 410150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

厚みのあるゴム板をカットした物です。

材質天然ゴム 用途緩衝材、底上げに最適です。 質量(kg)約1.3 高さ(mm)100 硬度60°±5 寸法(縦×横)(mm)100×100 耐熱温度(℃)70〜100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色移りする恐れがあります。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24182585
2021-10-07
用途:
簡易ジャッキの車あてゴムに使用しています。
カーペット 様 (卸売・小売業)

丁度いい大きさで硬さもこれくらいでいいです。柔らかすぎたらグラグラするのでどうかと思っていましたが大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
24182585
2021-06-07
用途:
車の整備。
製造業

強度は問題なし。
奇麗に整形されており、ジャッキアップ作業のときに役に立ちます。

3人が参考にしています
対象商品:
24182567
2017-03-09
用途:
シルバーアクセサリーのやすり掛け台
その他業種

自宅で作業するとき彫金机がないため、やすり掛けの台として使っています。
適度に高さがあり、程よい硬さで、滑り止めになりとても使いやすいです。
テーブルの上に置くだけで作業できるところが便利で、買ってよかったです。
ただ、ゴムの臭いが強くて、時間がたってもなかなか取れません、こればかりは材質上、仕方がないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする