曜日別特売
411360 ブロックゴム(SBR) 篠田ゴム 24182603

ブロックゴム(SBR)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)48×150
内容量1個注文コード24182603品番411360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ブロックの形をしたゴムです。

用途緩衝材、底上げに最適です。材質SBR高さ(mm)70硬度60°±5寸法(縦×横)(mm)48×150RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色移りする恐れがあります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24182603
2020-10-23
用途: 簡易パーテーションの底上げ
一般社団法人日本ホームヘルス機器協会その他業種

簡易パーテーションに高さを出すために購入しました。
しっかりした作りで満足です。価格もお安いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24182594
2017-10-12
用途: クッション材

ちょっと値段が高いのがキツイですが
丁度いい高さ・弾力のクッション材なので使っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
824:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする