※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エラストマーシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24182698 品番 410202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。

厚さ(mm)5 材質オレフィン系樹脂 幅×長さ(mm)100×100 用途滑り止めに最適です。 硬度50°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※押し出し製法の為、一部角が直角では無くアールがついている場合が有ります。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24182716
2022-03-08
用途:
商品組立時
製造業

商品組立時にクッションとして使用しています。色移りしないとのことで、期待しています。3ミリのものを購入しましたが、クッション効果がでているらしく、商品側には跡がついていない状態でした。カッターで簡単に切ることができたので、大きさも調整できました。

対象商品:
24182707
2018-08-11
用途:
滑り止め
製造業

ちょっとした作業で滑り止めが必要な時に使っていますがグリップ力もあり丈夫で汚れても水で洗えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1406:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする