布入りゴム(SBR)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24182743 品番 411511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。

厚さ(mm)8 材質SBR 幅×長さ(mm)100×100 用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色移りする恐れがあります。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24182768
2022-12-18
用途:
ダンプカーの荷こぼれ防止用
株式会社武井紀人 様 (建設業・工事業)

布が入っているので
硬さがバッチリでした

もう少し大きいもので
値段が安ければ嬉しいですね

1人が参考にしています
対象商品:
24182734
2018-12-28
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ガスケットの穴あけ受け台として使用しているが、穴が開くことも無く
程よい弾力でパンチも傷まない。

1人が参考にしています
対象商品:
24182743
2016-07-12
用途:
車両整備

2柱リフトの受けパッドの上の敷物で使用。受けパッドのライフ延長です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
848:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする