※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
篠田ゴム
篠田ゴムの ゴム素材
篠田ゴムの スチレンブタジエンゴム
篠田ゴムの スチレンブタジエン ゴム板・シート
布入りゴム(SBR) 丸型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24182795
品番
411525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
厚さ(mm)
6
材質
SBR
外径(Φmm)
300
用途
作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色移りする恐れがあります。
商品豆知識
ゴム素材の特長