411129 NRスポンジ 篠田ゴム 24182917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NRスポンジ

(2件のレビュー)
取扱い終了
厚さ(mm)20
幅×長さ(mm)500×500
内容量1個注文コード24182917品番411129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。

用途断熱、保温材、パッキンとして。厚さ(mm)20材質NR幅×長さ(mm)500×500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色移りする恐れがあります。
※収縮をする為、カットサイズは大き目になっています。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48893127
2024-05-23
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

適度な厚さで確りプロテクトしてくれる商品で安心して使用できます。

対象商品 : 24182865
2023-11-30
用途: バイク整備作業
製造業

旧車等で純正パーツ廃盤の際に、バイクエアクリーナー等の合わせ面のパッキングを自作するために使用しております。時折、表皮面にしわがあることがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1358:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする