NRスポンジ 片面皮付

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24182935 品番 411156
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。

厚さ(mm)40 材質NR 用途断熱、保温材、パッキンとして。 幅×長さ(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色移りする恐れがあります。
※収縮をする為、カットサイズは大き目になっています。
※40mm厚は片面に皮が付いています。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24182944
2021-12-16
用途:
外壁材の下に保護で使用します。
建設業・工事業

重量物なので普通の敷物では直ぐ破れてしまうので良い物が無いか探してた所こちらを見付けました。まだ使用はしてないのですが触った感じはとても良さそうです。良かったらまたリピートしたいと思います。他の種類も試してみたいです。

対象商品:
24182953
2021-07-02
用途:
振動マシンの防振
サービス業

四分割し防振パッドに上乗せして使用しています。丈夫で分厚い為うまく機能しているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
578:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする