曜日別特売
411367 NRスポンジロール 篠田ゴム 24182987

NRスポンジロール

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3
内容量1個注文コード24182987品番411367
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。

用途
断熱、保温材、パッキンとして。
厚さ(mm)3材質NR幅×長さ(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色移りする恐れがあります。
※収縮をする為、カットサイズは大き目になっています。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24182996
2021-03-25
用途: 商品をケースに入れる前の 商品置き
有限会社 光塗装工業

厚み 大きさ 価格もちょうど良い 後は耐久性が どれだけ有るか

1が参考にしています
対象商品 : 24182987
2019-07-26
用途: 工具類の下敷きとして

このスポンジシートを工具箱に敷いてから工具を入れると持ち運び時の音も軽減されますし工具が取り出しやすくなり大変便利です。

対象商品 : 24182987
2018-05-30
用途: 車のトレイカバー
電気・ガス・熱供給・水道業

クッション性抜群で、滑り止めにもなり、大変よかったです。

対象商品 : 24182987
2019-04-04
用途: 車の内装補修に。
富田防災ビジョン建設業・工事業

内貼りの内部スポンジの代替として使用。反発力もあり問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1424:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする