NRスポンジ テープ付

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24183048 品番 411619
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
便利なテープ付きです。

厚さ(mm)20 材質NR 幅×長さ(mm)30×1000 用途断熱、保温材、パッキンとして。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色移りする恐れがあります。
※収縮をする為、カットサイズは大き目になっています。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48893398
2024-06-18
用途:
ハリスケースのハリスの固定
和田工業 様 (建設業・工事業)

テープの粘着力がしっかりしており、仕上りも満足しています。

対象商品:
48893434
2023-12-12
用途:
トレーのゴム足替わりとして
ZOOtec 様

篠田ゴム製品は糊がしっかりしていて剥がれにくく安心です。私はシート状のものしか注文していませんが、ロール状の販売はいかがなものかと思います。

対象商品:
24183023
2021-05-05
用途:
吸引装置のパッキンに使用
製造業

粘着テープ付きで非常に使いやすい。スポンジの弾力が絶妙で吸引時空気漏れしないので重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
24183032
2020-07-09
用途:
プレス加工時のはの保護材
株式会社エンターシーク 様

接着テープ付きなので、切断加工がしやすい。色々な形に対応できる。

対象商品:
24183057
2020-04-22
用途:
什器の保護材として
サービス業

テープの粘着力がしっかりしており、仕上りも満足しています。

対象商品:
24183048
2019-03-26
用途:
ディンギーの船台
ダイコー鉄工株式会社 様

重さで潰れることなく、とても満足しています。すばらしい

対象商品:
24183057
2018-07-26
用途:
バイクの整備に
運輸・通信業

バイクのタンクの下回りにクッションとして買いました。ちょっと厚みがあるのを選びすぎまして、しっかりとしたコシがあるのでもう少し薄いサイズを買うべきでした。品質としては購入時は上々ですが、耐久性については今後様子を見ていきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24183023
2023-04-21
用途:
電池抑え

アルカリ電池が外れるのを防ぐため、購入し加工して取付けた。
長さを調整するため、ハサミを用いたが、切断面がまっすぐに切れなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1232:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする