※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
篠田ゴム
篠田ゴムの ゴム素材
篠田ゴムの エチレンプロピレンゴム
篠田ゴムの エチレンプロピレン スポンジゴム
白スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24183118
品番
411747
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
厚さ(mm)
5
材質
EPDM
用途
断熱、保温材、パッキンとして。
色
白
幅×長さ(mm)
200×330
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色移りする恐れがあります。
※収縮をする為、カットサイズは大き目になっています。
商品豆知識
ゴム素材の特長