※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
篠田ゴム
篠田ゴムの ゴム素材
篠田ゴムの クロロプレンゴム
篠田ゴムの クロロプレン スポンジゴム
CRスポンジ皮付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24183145
品番
411130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
各特性のバランスが優れた材質です。
片面に皮の付いたままのスポンジです。
皮付きなのでシール性が高いです。
厚さ(mm)
1.5
材質
CR
用途
断熱、保温材、パッキンとして。
色
黒
幅×長さ(mm)
300×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色移りする恐れがあります。
※表面スライス加工品の為、厚みにバラつきが発生します
※収縮をする為、カットサイズは大き目になっています。
商品豆知識
ゴム素材の特長