※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンフォーム 波型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24183163 品番 410243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。

厚さ(mm)30 材質ウレタン 用途緩衝材、防振材として。 幅×長さ(mm)400×500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色移りする恐れがあります。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24183163
2021-05-24
用途:
トランクの中のクッション材として

トランクの中に入れる精密機器(計測器)を保護する目的で購入しました。
厚みの種類もいくつも売っているので、便利です。

対象商品:
24183163
2021-04-03
用途:
切削装置の吸音材量に使用してます。
有限会社アイティテクノ 様

特殊なグラインダーの吸音材に使用して、環境改善に役立てています。

1人が参考にしています
対象商品:
24183163
2021-02-07
用途:
自動車ドアスピーカー裏に・・・

よく見ないで購入しました。のりなしです、以前、他社ネット購入のものは値段が安いうえにのりつきばかりだったので思い込みでした。
わざわざ、スポンジに接着剤や強力な両面テープで貼り付けるのでしょうか・・・
購入時はお気を付けください。

2人が参考にしています
対象商品:
24183172
2018-10-20
用途:
隙間空間を埋めるために使用

埋めたい隙間にぴったり合うスポンジがなかなかなかったところ、これを見つけました。
想定していたことでしたが、結果として、波状の部分をカットして薄くして使いました。

対象商品:
24183172
2018-05-21
用途:
車のスピーカー裏に貼り付けようと思います
製造業

まだ取付けは行なっておりませんが思ってた通りのものです
耐久性はどのくらいかも楽しみです

1人が参考にしています
対象商品:
24183172
2017-11-02
用途:
ミキサーケース用
サービス業

MACKIE 1604VLZ4(音響ミキサー)のケース上部のスポンジが劣化してたので購入 厚みも幅もいい感じでした 縦方向が5cmほど余るのですが無理に当てはめても大丈夫ですが切る方が見た目にいいです 少しにおいが気になる人は気になるかも・・・納期も早く助かりました

対象商品:
24183172
2017-04-26
用途:
包装製品袋の脱気用スポンジに使用

大きく、自由にカットできるので助かりました。裏面に両面テープをはって使用しています。

対象商品:
24183163
2017-06-08
用途:
アルミケースのパットに使います。
株式会社K'sビジョン 様 (サービス業)

出きる限りもう少し納期を早くして欲しいです。よろしくお願い致します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
520:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする