※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
篠田ゴム
篠田ゴムの ゴム素材
篠田ゴムの ウレタンゴム
篠田ゴムの ウレタン スポンジゴム
カッティングスポンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24183197
品番
411496
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
厚さ(mm)
30
材質
ウレタン
用途
工具や精密機械等の収納、保護に最適です。
色
黒
幅×長さ(mm)
480×480
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色移りする恐れがあります。
商品豆知識
ゴム素材の特長