(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード24183443品番SHW-193-2
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
最高使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18
(220℃以下のガス)1.18
(120℃以下の静流水)1.37
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力10K材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10寸法L(mm)216寸法H(mm)(全開)289寸法W(mm)200接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
注意
※高圧ガス取締法に定める毒性ガスには使用不可。
※JV4-3適合品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする