昭和バルブ
(No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
40
50
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24183757
品番
SHW-273
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98
(120℃以下の静流水)1.37
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
材質
(要部)13Cr
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
116
寸法W(mm)
90
接続
管フランジ
使用流体
油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
注意
※JV4-2適合品。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材