昭和バルブ
(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
100
100
125
150
200
50
65
80
呼び径(B)
4
4
5
6
8
2
2-1/2
3
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24183802
品番
SHW-34-1
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.37
(飽和蒸気)0.69
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
10K
材質
(要部)CAC406
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
寸法L(mm)
290
寸法H(mm)
(全開)367
寸法W(mm)
280
接続
管フランジ
使用流体
静流水・飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材