曜日別特売

(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード24183818品番SHW-34-1
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.37
(飽和蒸気)0.69
呼び径(A)125呼び径(B)5呼び圧力10K材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200寸法L(mm)360寸法H(mm)(全開)398寸法W(mm)315接続管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする