昭和バルブ
昭和バルブの バルブ
昭和バルブの ストレーナー
昭和バルブの Y形ストレーナー
(No.5-3) 10K 鋳鉄 Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24184098
品番
SHW-5-3
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
呼び径(mm)
125
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
静流水
接続
管フランジ
管フランジの呼び
125A(5B)
ハンドル形状
ハンドル無し
呼び圧力
10K
使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.37
材質(スクリーン)
SUS304
材質(本体)
FC200
寸法H(mm)
295
寸法L(mm)
450
商品豆知識
配管工事を支える補助部材