画像準備中

(No.5-3) 10K 鋳鉄 Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24184125 品番 SHW-5-3
参考基準価格(税別)¥349,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
呼び径(mm)250 種類ストレーナ 形状Y形 使用流体静流水 接続管フランジ 管フランジの呼び250A(10B) ハンドル形状ハンドル無し 呼び圧力10K 使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37 材質(スクリーン)SUS304 材質(本体)FC200 寸法H(mm)565 寸法L(mm)740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする