防鳥テグス ナイロン製

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(500m) 注文コード24184434 品番-
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

支柱に張るだけの簡単取付。

用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。 材質ナイロン(ポリアミド) 線径(Φmm)0.3 対象動物鳥類
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※火気の近くで使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
ジュンベリーの防鳥
その他業種

防鳥用なのでさほど強度は不要で安価でちょうどいいです。おすすめですよ。

対象商品:
24184416
2024-03-11
用途:
ベランダの物干し場の上に鳥よけワイヤーとして使用

ベランダの物干しざおに鳥が止まって糞をするので困っていましたが、このワイヤーを物干し竿の上に張ったところ鳥がとまらなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
24184434
2024-02-15
用途:
カラスの追い払い
不動産業

ゴミ置き場のカラスを追い払うため、ゆるゆるに張ったテグスを周りに張りました
効果はありました カラスが慣れたころ、更に追加して張ります

2人が参考にしています
対象商品:
24184434
2024-01-17
用途:
カラス避け

畑のカラス避けに張ります、特にカラスがとまる部分の上あ効果的効果的

対象商品:
24184425
2023-09-19
用途:
カラスよけの道具
医療・福祉・介護関連業

畑の野菜をカラスが襲うため、このテグスを何団にも張り巡らせ
防御している。
2000Mあるため、コスパも良く、心おきなく使用できる。
カラスといたちごっではあるが、とても効果は期待できる。

対象商品:
24184450
2024-03-02
用途:
牛舎の、カラスよけ
農・林・水産業

牛舎に、カラスが入り困ってましたが 取引しました。少し減ったような気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする