※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状平形溝付 材質(パッド)(CL) 吸着跡対策NBR 材質吸着跡対策NBR 注文コード24184449 品番ZP3E-TF32UMCL-B8
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど11種類から選べます 他の種類を見る

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)32 パッド形状平形溝付 材質(パッド)(CL) 吸着跡対策NBR ねじ径(B8) M8×1.25 めねじ 仕様首振り 材質吸着跡対策NBR 接続ねじM8X1.25めねじ 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする