※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
パッド形状平形溝付
材質(パッド)(S) シリコンゴム
材質シリコーンゴム
注文コード24184634
品番ZP3E-TF40UMS-AL14
 
参考基準価格(税別)¥6,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
 
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど14種類から選べます
他の種類を見る
 
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]