ごはん冷凍保存容器

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード24184782 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

キチントさん「ごはん冷凍保存容器」は、ごはん一杯分をおいしく冷凍⇔加熱できる容器です。

材質ポリプロピレン(原料樹脂) サイズ一膳 容量(mL)250 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 アズワン品番64-1234-70 電子レンジ 食器洗浄機

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24184782 - 81459238 - ごはん冷凍保存容器一膳 クレハ ごはん冷凍保存容器一膳 クレハ 1パック(5個) 648 税込713 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
ごはんの保存
不動産業

リニューアル前の商品を愛用しており探していました。アウトレットで安く買えて大満足です!

対象商品:
51008177
2021-09-28
用途:
残りごはん保存の為
教育・研究機関

炭水化物を少なめにしたいので小盛りごはんにしたくて、容量の少ない物を探していました。想像していたより小さかったものの便利に使っています。

対象商品:
24184782
2020-11-24
用途:
家庭用品
その他業種

ごはん用なので、むらなく温めれるようになっていますし、便利です。

対象商品:
24184782
2020-10-17
用途:
ご飯の冷凍
その他業種

ただラップでくるんでジップに入れて冷凍したご飯よりも美味しく保存できる気がします。

対象商品:
24184782
2020-07-02
用途:
ご飯の冷凍保存

炊きたてを湯気ごと封じ込めて即冷凍すると、電子レンジで炊きたてに戻ります。
真ん中が凹んでいるので、均等に温められます。
他の容器だと周りと中のほうの温度差が発生しますが、この容器はGoodです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする