ダストマン○(マル)浅型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード24184798 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浅型排水口専用の水切りゴミ袋です。天然抗菌成分キトサン(エビやカニの甲羅などに含まれる成分)を配合しているから、ヌメリ・悪臭の発生を抑えてキッチンを清潔に保つのに役立ちます。深さが10cm以下の浅型排水口用バスケットに使用できます。細かい編み目のストッキング素材で水切れスムーズ。小さなゴミもしっかりキャッチ。よく伸びてぴったりフィットするから、取り付けが簡単。

タイプ浅型排水口用 仕様天然抗菌成分キトサン配合 寸法(mm)100×130(伸縮前)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24184798
2020-05-04
用途:
シンクの排水口にピッタリ、小さいゴミも逃さない環境にやさしい存在です。
その他業種

取り付け、取り外しが簡単で手を汚さずに交換できる。

対象商品:
24184798
2018-04-15
用途:
マンション管理員室ミニキッチン排水溝
サービス業

マンション管理員室は狭いスペースにミニキッチンがある事と使用する時間が短い為、生ゴミを流してしまうと臭いがこもるのでダストマン浅型を毎日、朝セットして帰る時に外して捨てています。おかげで悪臭等…はまったくありません。これからも使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする