曜日別特売
ZP3E-TF80UMS-AL16 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF80 SMC 24184993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状平形溝付材質シリコーンゴム注文コード24184993品番ZP3E-TF80UMS-AL16
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)80パッド形状平形溝付材質(パッド)(S) シリコンゴムねじ径(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用仕様首振り材質シリコーンゴム接続ねじM16X1.5おねじ真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする