曜日別特売
ZP3E-T100BMU-A16 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T100 SMC 24185115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状ベロウ形リブ・溝付材質(パッド)(U) ウレタンゴム注文コード24185115品番ZP3E-T100BMU-A16
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)100パッド形状ベロウ形リブ・溝付材質(パッド)(U) ウレタンゴムねじ径(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用材質ウレタンゴム接続ねじM16X1.5おねじ真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする