日本ヴィクトリック
日本ヴィクトリックの 継手・パイプ
日本ヴィクトリックの 継手
日本ヴィクトリックの メカニカル継手
VLG 固定式ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24185403
品番
VLG
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
80A
材質
FCD450
形状
カップリング
サイズ
80A
種類
メカニカル継手
呼び径
80A
規格
(財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会 JPF MP 006-2011、ステンレス協会 SAS361-2011
常用圧力(MPa)
2.0
接続
グルーヴィング
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力(MPa)
常圧:2.0
注意
※流体によりゴムリングを御選定下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材