VLG 固定式ジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24185428 品番 VLG
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径(A)125A 材質FCD450 形状カップリング サイズ125A 種類メカニカル継手 呼び径125A 規格(財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会 JPF MP 006-2011、ステンレス協会 SAS361-2011 常用圧力(MPa)2.0 接続グルーヴィング RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力(MPa)常圧:2.0
注意
※流体によりゴムリングを御選定下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする