日本ヴィクトリック
日本ヴィクトリックの 継手・パイプ
日本ヴィクトリックの 継手
日本ヴィクトリックの メカニカル継手
VLG 固定式ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
250A
注文コード
24185455
品番
VLG
参考基準価格(税別)
¥44,210
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
250A
材質
FCD450
サイズ
250A
種類
メカニカル継手
規格
(財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会 JPF MP 006-2011、ステンレス協会 SAS361-2011
接続
グルーヴィング
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力(MPa)
常圧:2.0
注意
※流体によりゴムリングを御選定下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材