LDG40S・D/19/25 直管LEDランプ ECOHiLUX HE140 40形 アイリスオーヤマ 24185674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDG40S・D/19/25 直管LEDランプ ECOHiLUX HE140 40形 アイリスオーヤマ 24185674 LDG40S・D/19/25 直管LEDランプ ECOHiLUX HE140 40形 アイリスオーヤマ 24185674

直管LEDランプ ECOHiLUX HE140 40形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24185674 品番LDG40S・D/19/25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

消費電力最大約66%カットを実現し、空間に必要な明かりを確保しながら、電気代も大幅に削減。
また、メンテナンスの頻度や廃棄を減らすことで、CO2の削減に貢献します。
直管LEDランプの設計寿命は、一般的な蛍光灯と比べて約3.3倍長持ちの40000時間。
ランプ交換にかかる費用と手間が大幅に省けます。

昼光色 質量(g)440 消費電力(W)19.1〜19.4 定格電圧(V)100-242 管径(Φmm)32.5 口金G13 全光束(Lm)2500 定格寿命(時間)40000 管長(mm)1198.7 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)130.9 演色指数(Ra)85 給電方式両側給電タイプ 種別40W形 電球の種類LED
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03338213
2014-11-11
用途:
取り換えが難しい場所の作業用照明として使用。

色温度はいいのですが、FHF32Wタイプより暗い感じがします。もう少し明るいと良いのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする