※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個パッド形状ベロウ形リブ・溝付材質(パッド)(S) シリコンゴムバッファストローク(mm)10注文コード24185727品番ZP3E-T63BMSJB10
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど20種類から選べます他の種類を見る 吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]