※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
パッド形状平形溝付
材質(パッド)(N) NBR
材質NBR
バッファストローク(mm)10
注文コード24186147
品番ZP3E-YF32UMNJB10
参考基準価格(税別)¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど6種類から選べます
他の種類を見る
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]