ZP3E-40UMU-P 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-40 SMC 24187294

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24187294 品番 ZP3E-40UMU-P
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)40 パッド形状平形溝付 材質(パッド)(U) ウレタンゴム 材質ウレタンゴム プレート(P) プレート付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする