ZP3P-T25PTSF-AG1 真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC 24187416

真空パッド ZP3シリーズ ZP3P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)25 ねじ径(AG1) G1/8 注文コード24187416 品番ZP3P-T25PTSF-AG1
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はパッド径・ストローク・ねじ径など34種類から選べます 他の種類を見る

ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応
FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用
青色を採用
漏れ低減
薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減

パッド径(Φmm)25 材質(パッド)シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合 ねじ径(AG1) G1/8 材質(アダプター)アルミ 取付ねじG1/8おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする