※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZPシリーズ ZPT100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(N) NBR 材質バッファボディ:アルミニウム合金 材質(ボディ)(J) アルミニウム合金 バッファストローク(mm)50 注文コード24188195 品番ZPT100HBNJ50-N01-A22
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)100 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(N) NBR ねじ径(N01) NPT1/8 ストローク(mm)50 材質バッファボディ:アルミニウム合金 取付ねじM22x1.5 材質(ボディ)(J) アルミニウム合金 バッファストローク(mm)50 真空取出口ねじ径NPT1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする