※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
パッド形状平形リブ付
材質導電性NBR
バッファストローク(mm)10
注文コード24189254
品番ZPT32CGNK10-06-A10
参考基準価格(税別)¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど20種類から選べます
他の種類を見る
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]