※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZPシリーズ ZPT50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)(U) ウレタンゴム 材質バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り 材質(ボディ)(JB) 黄銅 + ブッシュ入り バッファストローク(mm)75 注文コード24189893 品番ZPT50HUJB75-B01-A18
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど28種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)50 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)(U) ウレタンゴム ねじ径(B01) Rc1/8 ストローク(mm)75 材質バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り 取付ねじM18x1.5 材質(ボディ)(JB) 黄銅 + ブッシュ入り バッファストローク(mm)75 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする