SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド ZPシリーズ ZPX80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
(U) ウレタンゴム
材質
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
材質(ボディ)
(JF) 構造用鋼 + ブッシュ入り
バッファストローク(mm)
50
注文コード
24190189
品番
ZPX80HBUJF50-N01-A18
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・バッファストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340
パッド径(Φmm)
80
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
(U) ウレタンゴム
ねじ径
(N01) NPT1/8
ストローク(mm)
50
材質
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
取付ねじ
M18x1.5
材質(ボディ)
(JF) 構造用鋼 + ブッシュ入り
バッファストローク(mm)
50
真空取出口ねじ径
NPT1/8
CADデータダウンロード