SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド ZPシリーズ ZPX80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(N) NBR
材質
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
材質(ボディ)
(JB) 黄銅 + ブッシュ入り
バッファストローク(mm)
25
注文コード
24190207
品番
ZPX80HNJB25-B01-A18
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・バッファストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340
パッド径(Φmm)
80
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(N) NBR
ねじ径
(B01) Rc1/8
ストローク(mm)
25
材質
バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り
取付ねじ
M18x1.5
材質(ボディ)
(JB) 黄銅 + ブッシュ入り
バッファストローク(mm)
25
真空取出口ねじ径
Rc1/8
CADデータダウンロード